Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15393
Cod. Produttore
A9A15393
Cod. EAN
3606480097737

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iRT, iRBN
  • Tensione comando: 230 V CA 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 2 A a 250 V CA
  • Contatti: 1 A/C
  • Isolamento nominale: 4000 V
  • Segnalazione locale: LED verde
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Durata elettrica: 100000 cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto iRBN è un relè di interfaccia a basso livello. Ha un contatto di commutazione (C/O). La tensione del circuito di controllo Uc è di 230 VCA con una frequenza di 50/60 Hz.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Parzialmente elettronico

profondità di incasso

65,5 mm

corrente nominale

5 A

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di comando 1

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

5 A

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

5 ... 250 V

Serie

Acti9 iRT / iRBN / iRLI / iRC

Produttore

Relè interfaccia iRBN comando 230Vca contatto commutazione C/O uso industriale