Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSB1A120B7
Cod. Produttore
RSB1A120B7
Cod. EAN
3389110256710

Informazioni di prodotto

Relè plug-in interfaccia - Harmony RSB - 1 C/O - 24 V CA - 12 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo relè plug-in di interfaccia Harmony RSB ha una tensione di controllo della bobina di 24 V CA e 1 contatto di commutazione a un polo a doppio contatto con una taglia di 12 A. Aiuta a ridurre le dimensioni degli armadi e ad aumentare l'affidabilità delle macchine, poiché è possibile installarlo praticamente ovunque. Il tipo a innesto agevola l'installazione e la manutenzione. Il prodotto è IP40 e ha un coperchio trasparente che permette all'operatore di controllare visivamente lo stato dei contatti

corrente nominale

12 A

larghezza

12,5 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays