Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEF750800
Cod. Produttore
EF750800
Cod. EAN
4013614487422

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 250-800A
  • Protezione motore: elettronica
  • Alimentazione: autonoma
  • Classe intervento: 10E, 20E, 30E
  • Funzioni: STOP, Test, Reset
  • Certificazioni: ATEX, IECEx
  • Meccanismo: trip-free
  • Serie: EF750

Documentazione tecnica

Interruttore termico elettrico con capacità di interruzione compresa tra 250 e 800 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso di corrente, assicurando la salvaguardia degli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, offre prestazioni durature e un funzionamento stabile in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The EF750-800 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. EF750 has ATEX and IECEx certification 1) 1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014. IECEx is valid for products produced from week 15, 2017.

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

larghezza

244 mm

altezza

111,6 mm

profondità

187,73 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tensione di commutazione nominale

800 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in DC

1000 ... 1000 V

intervallo di corrente regolabile

250 ... 800 A

Serie

EF750

Produttore

ABB

Relè elettronico sovraccarico EF750-800 250-800A protezione motori industriali