Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEF192V7
Cod. Produttore
EF192V7
Cod. EAN
4013614404009

Informazioni di prodotto

EF19-2,7 TERMICO EL 0,80-2,70 CL 10-20-30

Documentazione tecnica

Interruttore termico ELEF192V7 con regolazione da 0,80 a 2,70 A, classe di precisione 10. Progettato per garantire protezione affidabile dei circuiti elettrici contro sovraccarichi, assicurando sicurezza e durata negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un controllo preciso della corrente, questo dispositivo combina efficienza e robustezza per un utilizzo professionale. Descrizione del produttore: The EF19-0.32 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. Single mounting kits are available as accessory.The EF19 and EF45 have ATEX and IECEx certification 1) 1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014. IECEx is valid for products produced from week 15, 2017.

classe di intervento

regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

0.0 V

tipo di montaggio

applicazione diretta

intervallo di corrente regolabile

0.8 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

0.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

0.0 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Produttore

ABB

Interruttore termico regolabile 0,80-2,70 A classe 10 protezione sovraccarico impianti elettrici professionali