› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè elettromeccanico pluggable 48V DC 1c/o 6A 250VAC per controllo circuiti bassa tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCRS048VDC1R
Cod. Produttore CRS048VDC1R
Cod. EAN 4013614499142

Informazioni principali

  • Voltaggio di controllo: 48 V DC
  • Contatti uscita: 1 c/o (SPDT)
  • Corrente contatti: 6 A a 250 V
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Montaggio diretto su PCB
  • Certificazione: UL 94-V0
  • Funzione: Isolamento e amplificazione
  • Serie: CR-S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Relè elettromeccanico con zoccolo da 6 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti a bassa tensione continua. Questo componente garantisce un'ottima resistenza e durata nel tempo, ideale per l'integrazione in impianti elettrici industriali e civili. La costruzione compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre i materiali di alta qualità assicurano performance costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: The CR-S048VDC1R is a slim pluggable interface relay is suitable for direct mounting on a printed circuit board or use in conjunction with ABB's sockets. Plugged into a socket, the combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. This relay operates with a 48 V DC rated control supply voltage and has a 1 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6 A.This slim pluggable interface relays may be used for electrical isolation, amplification and signal matching. The CR-S relays are 6.2 mm wide and therefore allow for the switching of high currents on a small footprint. Moreover, CR-S relays are UL 94-V0 certified, improving safety by providing high levels flame retardation. Screw and spring sockets, jumper bars and markers are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

5 mm

altezza

15 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

CR S

Relè elettromeccanico pluggable 48V DC 1c/o 6A 250VAC per controllo circuiti bassa tensione