Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABR7S11
Cod. Produttore
ABR7S11
Cod. EAN
3389110251470

Informazioni di prodotto

Relè elettromeccanico plug-in - 5 mm - 24 V CC - 1 NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Si tratta di un relè elettromeccanico a innesto per sottobasi precablate da 24 VCC. Ha 1 contatto NO. La sua durata meccanica è di 20000000 cicli. Immunità alle microinterruzioni è fino a 1 ms. Viene utilizzato per controllare l'alimentazione e commutare i valori di corrente inferiori in un circuito di controllo. È largo 5 mm. Pesa 0.005 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con le sottobasi ABE7R16T111, ABE7R16M111, ABE7P16M111 e ABE7P16T111. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE) contenente 4 unità. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

tipo di montaggio

Altro

funzione

Altro

profondità di incasso

5 mm

corrente nominale

6 A

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

carico max. lampada a incandescenza

0,17 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

24 ... 24 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Relè elettromeccanico plug-in - 5 mm - 24 V CC - 1 NO