Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABR7S23
Cod. Produttore
ABR7S23
Cod. EAN
3389110644753

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Corrente termica: 5 A
  • Contatti: 1 C/O
  • Larghezza passo: 10 mm
  • Durata elettrica: 500000 cicli
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Potenza dissipata: 0,36 W/polo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il relè elettromeccanico a innesto è compatibile con le sottobasi di connessione Modicon ABE7. Ha 1 contatto di commutazione. È un relè a stato solido con una tensione del circuito di controllo di 24V DC, una corrente termica convenzionale in aria libera di 5A e una dissipazione massima di potenza per polo di 0,36 W. Offre una durata elettrica di 500000 cicli e una 20 durata meccanica di milioni di cicli. La larghezza del passo è di 10 mm. Peso: 0,01 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è adatto per l'uso con le sottobasi Modicon ABE7P16T215, ABE7P16T230, ABE7P16T212, ABE7R16T231, ABE7P16T214, ABE7P16T230E, ABE7R16T230 e ABE7P16T210. Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di montaggio

Altro

funzione

Altro

profondità di incasso

10 mm

corrente nominale

5 A

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

carico max. lampada a incandescenza

0,36 W

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

24 ... 24 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Relè elettromeccanico plug-in - 10 mm - 24 V CC - 1 CO