Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG56173
Cod. Produttore
56173
Cod. EAN
3303430561736

Informazioni di prodotto

RH99M offre protezione affidabile e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Impostazioni personalizzabili di sensibilità e ritardo
  • Ripristino manuale locale per sicurezza e controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da contatti diretti e indiretti
  • Riduzione dei rischi di incendio e guasti motore
  • Compatibilità con tensioni fino a 240 V CA e frequenze multiple

Documentazione tecnica

RH99M è un relè di protezione differenziale per montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di esercizio è compresa tra 220 V CA e 240 V CA a 50/60 Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione nominale

220 V

numero di contatti di riposo

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

numero di contatti invertitori

1

numero di contatti di chiusura

1

profondità

74 mm

larghezza

54 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

frequenza nominale

50 Hz

altezza

97 mm

max. ritardo all’eccitazione ammesso

4.5 s

Serie

VigiPacT

Produttore

Relè di protezione corrente differenziale, VigiPacT, RH99M, 30mA-30A, 220/240VAC 50/60Hz, /VDC, montaggio su guida DIN

€ 318,20 x 1 pz.
(pz.)