Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96331
Cod. Produttore
GW96331
Cod. EAN
8011564177093

Informazioni di prodotto

REL? DIFF. TOROIDE SEPARATO TIPO A 3M

Documentazione tecnica

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

58 mm

tipo con ritardo breve

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile multifilare

16

sezione conduttore collegabile unifilare

16

Produttore

Relè differenziale toroide separato tipo A per protezione impianti elettrici serie 90 AM

€ 227,95 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info