Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9065SFC20
Cod. Produttore
9065SFC20
Cod. EAN
0785901750031

Informazioni di prodotto

Relè di sovraccarico a stato solido 600 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I relè di sovraccarico Motor Logic possono essere dispositivi autonomi o possono essere utilizzati con avviatori a piena tensione di tipo S senza inversione e a inversione e avviatori combinati. I relè Motor Logic non sono sensibili all'ambiente e sono autoalimentati. Progettati per proteggere i motori CA trifase a 50/60 Hz da sovraccarichi, squilibrio di fase e perdita di fase. Questo relè di sovraccarico è immune alle armoniche della linea. Classe di intervento selezionabile con interruttore. Il funzionamento a sgancio libero aiuterà il motore a evitare il surriscaldamento. L'indicatore di sgancio visibile e la funzione di prova di sgancio rendono la risoluzione dei problemi molto più rapida. È disponibile il reset elettrico remoto. Tensione massima nominale di 600 V. I relè di sovraccarico con montaggio separato sono omologati UL e CSA.

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

600 V

intervallo di corrente regolabile

3 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

Solid_State_Overload_Relay__Motor_Logic

Produttore

Relè di sovraccarico a stato solido 600 V