Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
54 mm
funzione
Per reti a corrente alternata
altezza
97 mm
profondità
74 mm
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Max. ritardo all'eccitazione ammesso
4,82 s
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA)
1
Numero contatti di commutazione
frequenza nominale
50 ... 400 Hz
tensione nominale
0 ... 1000 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
220 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Soglia d'intervento intensità di corrente 1
0,03 ... 30 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 2
0 ... 30000 mA
Serie
VigiPacT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te