Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10726
Cod. Produttore
GW10726
Cod. EAN
8011564261167

Informazioni di prodotto

RELE' DI CHIAMATA 1M 1P 12V ac/dc BIANCO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V 12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V 12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP41

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

corrente nominale

1

con indicatore a LED

Produttore

RELE' DI CHIAMATA 12V ac/dc - 1P 1NA/NC 12V - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART