Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96908
Cod. Produttore
GW96908
Cod. EAN
8011564760059

Informazioni di prodotto

RELE CONTROLLO SOTTOTENSIONE MONOFASE
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sottotensione monofase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

intervallo di misura della tensione 1

24 V 230 V

intervallo di misura della tensione 2

24 V 24 V

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

valore d’intervento tensione

24 V 230 V

numero di contatti invertitori

1

larghezza

17.5 mm

altezza

45 mm

profondità

60 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

RELE DI CONTROLLO SOTTOTENSIONE MONOFASE AC/DC - 24V ac/dc - 230V ac 50/60Hz - 1 MODULO