Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E21181
Cod. Produttore
A9E21181
Cod. EAN
3606480377501

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8 A a 250 V CA
  • Tensione nominale alimentazione: 230 V AC 50/60 Hz
  • Tipo di regolazione: sovracorrente e sottocorrente
  • Soglia di sgancio: 10...100 %
  • Gamma temporizzazione: 0,1...10 s
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 88,1x36x67 mm
  • Serie: Acti9 iRT, iRBN, iRLI, iRC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iRCI è un relè di misura e controllo corrente. Ha un contatto di commutazione (C/O). La tensione di esercizio nominale Ie è 8 A con una tensione di esercizio nominale Ue di 250 VCA, a condizione che il fattore di potenza (cos phi) sia pari a 1.

larghezza

36 mm

altezza

88,1 mm

profondità

67 mm

tipo di corrente

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

10 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0,1 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,15 ... 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

Acti9 iRT / iRBN / iRLI / iRC

Produttore

Relé controllo intensità corrente Acti9 iRCI 8A 250VCA contatto commutazione uso elettrico industriale