Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E16066
Cod. Produttore
A9E16066
Cod. EAN
3606480377426

Informazioni di prodotto

Relé chiusura temporizzata, comando impulsivo iRTB, 24Vcc, 24÷240Vca

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Acti9 iRTB è un relè temporizzato. L'intervallo di ritardo è compreso tra 0.1s e 100h. Ritarda la deenergizzazione di un carico alla chiusura di un contatto ausiliario (pulsante). Il carico è de-energizzato al termine del ritardo T. la frequenza operativa è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione di alimentazione e controllo Uc è compresa tra 24VAC e 240VAC +/-10% e 24VDC +/-10%. Il ciclo di ritardo singolo inizia alla chiusura di un contatto ausiliario (pulsante). La precisione del dispositivo è +/- 10% della scala completa. La durata minima dell'impulso di controllo è 100 ms. Il tempo di ripristino massimo per l'interruzione della tensione è 100 ms. La corrente di commutazione nominale è 21A A 250 V AC. La durata meccanica nella categoria AC1 è di oltre 5 x 10 operazioni di commutazione exp6. La durata elettrica nella categoria AC1 è di oltre 10 x operazioni di commutazione exp 5. Il tipo di eccitazione è analogico (ou analogico) con una funzione singola. Il dispositivo lampeggia durante il ritardo. Include un contatto in scambio. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni totali sono (W) 18 mm x (H) 90 mm x (D) 72 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Ritardo di intervento

Altezza della parte incassata

81 mm

tipo di azionamento

Analogico con funzione singola

Numero moduli DIN

1

numero di commutatori

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

1° intervallo di tempo unità

Secondi/ore

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

21 A

tensione di comando 1

24 ... 240 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

1° intervallo di tempo

0,1 ... 100

Serie

Acti9 iRT / iRBN / iRLI / iRC

Produttore

Relé temporizzato Acti9 iRTB comando impulsivo 24Vcc 24-240Vca 21A IP20 uso industriale