Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
barra DIN
funzione
meccanico
tipo di tensione di alimentazione
AC
tensione di alimentazione
204 V
corrente di dimensionamento
16 A
larghezza in unità di suddivisione
1
carico max. lampada a incandescenza
2000 W
numero di contatti di chiusura
2
numero di contatti invertitori
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te