Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD202190244000
Cod. Produttore
202190244000
Cod. EAN
8012823120171

Informazioni di prodotto

Relè modulare ad impulsi progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN standard da 17.5 mm
  • Configurazione 1NO per installazioni rapide e intuitive
  • Compatto, occupa solo 1 modulo DIN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corrente nominale di 16 A per carichi elevati
  • Consumo energetico ottimizzato con tensione DC 21.6-26.4 V
  • Protezione IP20 per sicurezza e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 21.6 a 26.4 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

barra DIN

funzione

meccanico

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione

21.6 V

corrente di dimensionamento

16 A

larghezza in unità di suddivisione

1

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Relè ad impulsi modulare 1NO 16A montaggio guida DIN 17,5 mm per impianti elettrici civili e industriali

€ 27,49 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info