Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD139182300000
Cod. Produttore
139182300000
Cod. EAN
8012823336619

Informazioni di prodotto

RELÈ IMPULSI TEMP. 10MIN INCASSO 1NO 10A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi elettronico e temporizzato;montaggio compatibile con sistemi civili maggiormente diffusi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: incassato composizione: elemento di comando colore: bianco Tipologia: relè Corrente Nominale: 10 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 1000 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 1000 W. trasparente: no Tipo superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Note: AC

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento di comando

colore

Bianco

esecuzione

relè

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di carico

universale

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

esecuzione della superficie

opaco

potenza di interruzione

1000 W

frequenza

50 Hz

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con tasto

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con segnalatore di movimento

tensione nominale

230 V

corrente di dimensionamento

10 A

codice RAL (simile)

7035

potenza di interruzione HLK

1000 W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Relè ad impulsi elettronico AC (50/60Hz) 230 V

€ 27,70 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info