Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260680480000
Cod. Produttore
260680480000
Cod. EAN
8012823238227

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 3SEQUENZE

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 38.4 a 52.8 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

incassato

funzione

meccanico

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

38.4 V

corrente di dimensionamento

10 A

carico max. lampada a incandescenza

800 W

numero di contatti di chiusura

2