Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD202282400000
Cod. Produttore
202282400000
Cod. EAN
8012823236971

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 204 a 264 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

Produttore

RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A