Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260180120000
Cod. Produttore
260180120000
Cod. EAN
8012823238005

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 1NO 10A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

incassato

funzione

meccanico

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

9.6 V

corrente di dimensionamento

10 A

carico max. lampada a incandescenza

800 W

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Relè ad impulsi 12 V

€ 10,97 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info