Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260381100000
Cod. Produttore
260381100000
Cod. EAN
8012823238197

Informazioni di prodotto

RELE' AD IMPULSI PANNELLO 1NO+1NC 10A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi N°contatti: 1 NO + 1 NC Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 88 a 121 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

incassato

funzione

meccanico

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

88 V

corrente di dimensionamento

10 A

carico max. lampada a incandescenza

800 W

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1