Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15416
Cod. Produttore
A9A15416
Cod. EAN
3606480097720

Informazioni di prodotto

  • Comando 12-24 V CA/CC
  • Corrente nominale 5 A a 250 V
  • Contatti segnale 1 A/C
  • Tensione isolamento 4000 V
  • Montaggio su Guida DIN 35 mm
  • Durata elettrica 100000 cicli
  • Segnalazione LED verde ON
  • Serie Acti9 iRT, iRBN, iRLI, iRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iRTBT è un relè a bassissima tensione. La tensione del circuito di controllo Uc è compresa tra 12 V e 24 V in modalità di rete CA o CC.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Parzialmente elettronico

profondità di incasso

65,5 mm

corrente nominale

5 A

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

5 A

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

12 ... 24 V

tensione di comando 2

12 ... 24 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

10 ... 250 V

Serie

Acti9 iRT / iRBN / iRLI / iRC

Produttore

Relè Acti9 iRTBT comando 12-24V CA/CC bassissima tensione controllo rete