Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABS7SC1B
Cod. Produttore
ABS7SC1B
Cod. EAN
3389110251487

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido plug-in - 5 mm - output - 24 V CC - 2 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. Relè a stato solido plug-in per sottobasi di uscita. Questo è un relè di uscita largo 5 mm. Questo prodotto consente la commutazione di corrente elettrica CA o CC senza movimento meccanico. È un relè a stato solido con tensione nominale di 24 Vcc e corrente di 2 A. Il suo tempo di risposta è inferiore o uguale a 0,01ms dallo stato 0 a 1 e inferiore o uguale a 0,4ms dallo stato 1 a 0. Pesa 0.010 kg. È adatto per le sottobasi di uscita Optimum e Universal. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di montaggio

Altro

funzione

Altro

profondità di incasso

12 mm

corrente nominale

2 A

tipo di tensione di comando 1

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di comando 1

24 ... 24 V

frequenza della tensione di comando 1

60 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Relè a stato solido plug-in - 5 mm - output - 24 V CC - 2 A