Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABS7SC3BA
Cod. Produttore
ABS7SC3BA
Cod. EAN
3389110720761

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Corrente uscita: 2 A
  • Larghezza passo: 12 mm
  • Tempo risposta 1→0: ≤ 0,1 ms
  • Tempo risposta 0→1: ≤ 0,2 ms
  • Peso netto: 0,016 kg
  • Compatibilità: sottobasi Modicon ABE7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il relè a stato solido a innesto è compatibile con le sottobasi di connessione Modicon ABE7. È un relè di uscita a stato solido con una tensione di ingresso digitale di 24V DC e una corrente di uscita digitale di 10 A. Il tempo di risposta è di ≤ 0,1 da stato 1 a 0 e di ≤ 0,2 da stato 0 a 1. La larghezza del passo è di 12 mm. Peso: 0,016 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è adatto per l'uso con le sottobasi Modicon ABE7P16T318, ABE7P16T330, ABE7R16T330, ABE7P16T334, ABE7P16T318E, ABE7P16T330E e ABE7R16T332. Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di montaggio

Altro

funzione

Altro

profondità di incasso

12 mm

corrente nominale

2 A

tipo di tensione di comando 1

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di comando 1

24 ... 24 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Relè a stato solido plug-in - 12,5 mm - output - 24 V CC - 2 A