Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE8501XO40XTE1V
Cod. Produttore
8501XO40XTE1V02
Cod. EAN
0785901537434

Informazioni di prodotto

Relè 600 VCA 10 A NEMA + accessori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I relè per macchine utensili NEMA 8501X combinano un robusto design per impieghi gravosi con una struttura modulare per una maggiore flessibilità. Sono ideali per applicazioni in cui la lunga durata, l'elevata affidabilità e la facilità di manutenzione sono importanti. Questo relè ha contatti con una corrente nominale resistiva di 10 ampere a 600 VCA. I contatti hanno anche un valore nominale di contatto induttivo A600. Il relè viene fornito con un accessorio di temporizzazione per l'impostazione di un minuto di ritardo su un relè standard. Non è richiesto alcun relè speciale. L'accessorio timer può essere convertito da ritardo di accensione a ritardo di spegnimento. L'accessorio timer dispone di due cartucce di contatto 8501XC1. Il relè è fornito con quattro cartucce di contatto 8501XC1. Le cartucce di contatto sono installate come contatti normalmente aperti. I relè per macchine utensili hanno il cablaggio dritto. Ciò facilita il cablaggio. Le quattro cartucce a contatto a innesto in questo relè semplificano la conversione o la sostituzione del contatto. La conversione o la sostituzione dei contatti può essere effettuata senza rimuovere alcun cablaggio. I contatti sono forniti con connettori per cavi a pressione per consentire una facile terminazione dei cavi. Il cavo in rame AWG da 8 a 12 può essere utilizzato con questo relè. Il relè ha una bobina sostituibile di 110/120 VAC 50/60 VAC. Il relè è omologato UL ed è certificato CSA.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

numero di contatti di riposo

4

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento di commutazione dell’azionamento

bistabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

10

apparecchio completo con base

larghezza

57 mm

profondità

166.37 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

altezza

88.9 mm

Serie

Square_D_NEMA_Relay

Produttore

Relè 600 VCA 10 A NEMA + accessori