Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE8501XO80V02
Cod. Produttore
8501XO80V02
Cod. EAN
0785901536819

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione bobina: 110/120 VAC 50/60 Hz
  • Contatti: 8 normalmente aperti
  • Potenza contatto induttivo: A600
  • Tipo cablaggio: dritto
  • Cartucce di contatto: 8 a innesto
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Serie: Square D NEMA Relay

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I relè per macchine utensili NEMA 8501X combinano un robusto design per impieghi gravosi con una struttura modulare per una maggiore flessibilità. Sono ideali per applicazioni in cui la lunga durata, l'elevata affidabilità e la facilità di manutenzione sono importanti. Questo relè presenta una corrente nominale di 10 ampere continua. Presenta anche una potenza nominale di contatto induttivo A600. Dispone di otto cartucce di contatto 8501XC1. Questo relè ha otto contatti normalmente aperti. I relè per macchine utensili hanno il cablaggio dritto. Ciò facilita il cablaggio. Le otto cartucce di contatto a innesto in questo relè semplificano la conversione o la sostituzione del contatto. La conversione o la sostituzione dei contatti può essere effettuata senza rimuovere alcun cablaggio. Il relè ha una bobina da 110/120 VAC 50/60 Hz. Il relè è omologato UL ed è certificato CSA.

corrente nominale

10 A

larghezza

56,64 mm

altezza

88,9 mm

profondità

131,06 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

8

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Square D NEMA Relay