Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE8501XO40V02
Cod. Produttore
8501XO40V02
Cod. EAN
0785901537052

Informazioni di prodotto

RELE'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I relè per macchine utensili NEMA 8501X combinano un robusto design per impieghi gravosi con una struttura modulare per una maggiore flessibilità. Sono ideali per applicazioni in cui la lunga durata, l'elevata affidabilità e la facilità di manutenzione sono importanti. Questo relè presenta una corrente nominale di 10 ampere continua. Presenta anche una potenza nominale di contatto induttivo A600. Dispone di quattro cartucce di contatto 8501XC1. Il relè ha quattro contatti normalmente aperti. I relè per macchine utensili hanno il cablaggio dritto. Ciò facilita il cablaggio. Le quattro cartucce a contatto a innesto in questo relè semplificano la conversione o la sostituzione del contatto. La conversione o la sostituzione dei contatti può essere effettuata senza rimuovere alcun cablaggio. Il relè ha una bobina da 110/120 VAC 50/60 Hz. Il relè è omologato UL ed è certificato CSA.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

corrente nominale

10

numero di contatti di chiusura

4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

Serie

Square_D_NEMA_Relay

Produttore

Relè 600 VCA 10 A NEMA + accessori