› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relay interfaccia 1 contatto cambio 24VAC/DC uscita 6A 250VAC morsetti a vite

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCRS024VADC1CR
Cod. Produttore CRS024VADC1CRS
Cod. EAN 4013614499289

Informazioni principali

  • Serie: CR-S
  • Tensione bobina: 24 VAC/DC
  • Contatti: 1 c/o
  • Corrente uscita: 6 A
  • Voltaggio uscita: 250 VAC
  • Tipo terminali: a vite
  • Compatibilità: RoHS II
  • Applicazione: Interfaccia relè

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CR-S024VADC1CRS Interface relay cpl. 1c/o, A1-A2=24VAC/DC, Output=6A/250VAC screw terminals

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

6,3 mm

altezza

76,4 mm

profondità

88,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

CR S

Relay interfaccia 1 contatto cambio 24VAC/DC uscita 6A 250VAC morsetti a vite