Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSD1A345BDC3
Cod. Produttore
SSD1A345BDC3
Cod. EAN
3606489808037

Informazioni di prodotto

Relè statico da 45A, ideale per applicazioni industriali con montaggio su guida DIN.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido su guida DIN da 35 mm
  • Dispositivo di montaggio sicuro e indicatore LED dello stato
  • Opzioni di cablaggio flessibili con morsetti a vite o a molla

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza con commutazione a zero di tensione per ridurre consumi
  • Protezione integrata da sovratensioni transitorie
  • Affidabilità certificata secondo norme internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè a stato solido per montaggio su guida DIN appartiene alla gamma di relè a stato solido Harmony di Schneider Electric. Il relè si monta su guida DIN da 35 mm e viene fornito con un dispositivo di montaggio sicuro. Relè con potenza nominale di 45A con configurazione del tipo di contattore di ingresso a molla collegabile e commutazione a zero di tensione. Il relè monofase presenta un dissipatore di calore integrato IP20 e una protezione da sovratensione transitoria integrata. È controllato da un ingresso da 4 V DC a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 48 V AC a 600 V AC. Dispone inoltre di un indicatore LED dello stato della tensione di ingresso e di un'etichetta a clip per una facile identificazione. Peso: 0,507 kg; dimensioni: 45 mm di larghezza, 154,4 mm di profondità, 111,5 mm di altezza. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Il relè è conforme alle norme internazionali come EN/IEC 60068, IEC 61373, UL 508, CSA C22.2 NA 14-13 e possiede certificazioni come UL e CSA. Oltre al collegamento a vite standard per l'ingresso e l'uscita, lagamma SSD fornisce ulteriori opzioni di cablaggio, come connettori di ingresso a molla o a vite collegabili e terminali di uscita a gabbia telescopici o con morsetto.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 600 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

REL STATICO 45A 48-600VAC 4-32VD