Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSD1D520BDC1
Cod. Produttore
SSD1D520BDC1
Cod. EAN
3606489807757

Informazioni di prodotto

Il relè statico TESSD1D520BDC1 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN da 35 mm con dispositivo di fissaggio sicuro
  • Collegamenti flessibili con opzioni a vite e a molla
  • Indicatore LED per facile verifica dello stato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia a stato solido
  • Alta affidabilità e protezione da sovratensioni
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali garantendo lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè a stato solido per montaggio su guida DIN appartiene alla gamma di relè a stato solido Harmony di Schneider Electric. Il relè si monta su guida DIN da 35 mm e viene fornito con un dispositivo di montaggio sicuro. Relè con potenza nominale di 20A con configurazione del tipo di relè e commutazione DC. Il relè monofase presenta un dissipatore di calore integrato IP20 e una protezione da sovratensione transitoria integrata. È controllato da un ingresso da 4 V DC a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 V DC a 150 V DC. Dispone inoltre di un indicatore LED dello stato della tensione di ingresso e di un'etichetta a clip per una facile identificazione. Peso 0,280 g; dimensioni: 22,5 mm di larghezza, 116,6 mm di profondità, 93,2 mm di altezza. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Il relè è conforme alle norme internazionali come EN/IEC 60068, IEC 61373, UL 508, CSA C22.2 NA 14-13 e possiede certificazioni come UL e CSA. Oltre al collegamento a vite standard per l'ingresso e l'uscita, lagamma SSD fornisce ulteriori opzioni di cablaggio, come connettori di ingresso a molla o a vite collegabili e terminali di uscita a gabbia telescopici o con morsetto.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

1 ... 150 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

REL STATICO 20A 1-200VDC 4-32VDC