Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
93 mm
altezza
250 mm
profondità
20 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
con morsetti amovibili
numero di ingressi elettrodi
1
Tipo di tensione d'esercizio
tensione di commutazione nominale
250 A
principio di misura fisico
Capacitivo
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
195 ... 253 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
0 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te