›

REGULADOR DIGITAL DALI DE FASE INIC

Cod. Rexel L3DALI-RDG2
Cod. Produttore DALI-RDG2

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 2A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 18x90x60 mm
  • Protocollo: DALI
  • Serie: L3DALI
  • Controllo: Regolazione fase iniziale
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore digitale DALI per il controllo della fase iniziale, progettato per l'integrazione in impianti di illuminazione elettrica. Questo dispositivo consente una gestione precisa e affidabile della regolazione luminosa tramite protocollo DALI, garantendo efficienza energetica e comfort visivo. Ideale per applicazioni professionali che richiedono un controllo avanzato e modulare dell’illuminazione, assicurando prestazioni elevate e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e compatibilità con sistemi di automazione elettrica.
REGULADOR DIGITAL DALI DE FASE INIC