Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE772200
Cod. Produttore
VE772200
Cod. EAN
8007951129837

Informazioni di prodotto

REGOLO BIANCO DIMMER INC. 1MOD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dimmer da incasso per il controllo dell'intensità luminosa delle lampade. Consente la regolazione dell'intensità luminosa sia utilizzando i tasti sul frontale sia tramite pulsanti esterni. Regolo è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto. Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.

tipo di montaggio

Installazione a incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

0,035 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

memoria dei valori di luminosità

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

195 ... 253 V

tensione di comando

0 ... 230 V

sezione del filo

0,5 ... 1,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

0 ... 150 W

Potenza nominale carico induttivo

0 ... 100 VOLT_AMPERE

Produttore

Dimmer incasso Regolo bianco 1 modulo controllo intensità luminosa casa