›

REGOLATORE UNIVERSALE PER LAMPADE L

Cod. Rexel L3PCD240W
Cod. Produttore PCD240W
Cod. EAN 8436572485211

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 1,40 W
  • Tensione: 110-240 V
  • Corrente ingresso: 1,20 A
  • Classe isolamento: II
  • Protezione termica: Sì
  • Grado protezione IP: IP20
  • Temperatura funzionamento: -30 ~ 55 °C
  • Serie: CONTROLADORES LUMINARIAS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: REGOLATORE UNIVERSALE PER LAMPADE LLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

45 mm

Tipologia

Statico

altezza

13,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

45 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

1

tipo di comando

Comando di fase

Tensione d'ingresso

110 ... 240 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Serie

CONTROLADORES LUMINARIAS

REGOLATORE UNIVERSALE PER LAMPADE L