› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

REGOLATORE STRIP LED MONOCOLORE

Cod. Rexel L3TDIM12A
Cod. Produttore TDIM12A
Cod. EAN 8436049265346

Informazioni principali

  • Tensione: 12-24 V
  • Potenza uscita: 144W(12V)/288W(24V)
  • Protezione corto: Si
  • Protezione sovratensione: Si
  • Corrente uscita: 12A x 1CH
  • Segnale ingresso: 0-10V, PWM, Push
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Controladores Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il L3TDIM12A è un innovativo regolatore per strip LED monocolore, progettato per offrire un controllo preciso e versatile dell'illuminazione. Questo dispositivo è ideale per creare atmosfere personalizzate in ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il regolatore garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata. La sua compatibilità con diverse applicazioni lo rende un elemento essenziale per chi desidera ottimizzare l'illuminazione con stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

44 mm

Tipologia

Statico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

12 A

lunghezza

175 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

1

tipo di comando

1-10 V

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

REGOLATORE STRIP LED MONOCOLORE
€ 61,61 x 1 pz.
(pz.)