Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14136.1.SL
Cod. Produttore
14136.1.SL
Cod. EAN
8007352555112

Informazioni di prodotto

Dimmer MASTER rot.230V universale Silver

Documentazione tecnica

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, Silver. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

61 mm

codice RAL (simile)

9006

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

prodotto Sustainable

Si

utilizzabile con tasto

potenza nominale

40 VA

tipo di comando

manopola

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

frequenza

50 Hz

tensione nominale

220 V

tensione di comando

220 V

Produttore

Regolatore MASTER rot230V univers.Silver Plana