Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20135.1.B
Cod. Produttore
20135.1.B
Cod. EAN
8007352555877

Informazioni di prodotto

Dimmer MASTER 230V universale bianco

Documentazione tecnica

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

51 mm

codice RAL (simile)

9016

tipo di montaggio

incassato

frequenza

50 Hz

tensione nominale

220 V

tensione di comando

220 V

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di comando

pulsante

potenza nominale

40 VA

utilizzabile con tasto

tipo di collegamento

morsetto a vite

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Regolatore MASTER 230V universale bianco