Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21802
Cod. Produttore
GW21802
Cod. EAN
8011564129320

Informazioni di prodotto

Il regolatore elettrico rotativo 230V SY offre soluzioni versatili e affidabili per il controllo dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione precisa della luce da 100 a 500W
  • Maggiore comfort e controllo ambientale
  • Efficienza energetica ottimizzata
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

carico ohmico

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

100 VA 500 VA

tensione nominale

230 V 230 V

frequenza

50 Hz 60 Hz

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

prodotto Sustainable

Si

Produttore

REGOLATORE ELETTRONICO - PER CARICHI RESISTIVI - ROTATIVO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK