Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20803
Cod. Produttore
GW20803
Cod. EAN
8011564001190

Informazioni di prodotto

Il regolatore elettronico rotativo da 230V offre soluzioni efficienti per il controllo dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione modulare
  • Compatibilità con diverse placche e frutti
  • Risparmio di tempo grazie a un design versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione precisa della luminosità da 100 a 900W
  • Risparmio energetico e maggiore comfort ambientale
  • Estetica elegante in bianco lucido o nero satinato
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

universale

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

40 VA 300 VA

tensione nominale

230 V 230 V

frequenza

50 Hz 60 Hz

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

Bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

prodotto Sustainable

Si

Produttore

REGOLATORE ELETTRONICO - PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI - ROTATIVO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE