Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10572A
Cod. Produttore
GW10572A
Cod. EAN
8011564752610

Informazioni di prodotto

Il regolatore universale 1 modulo bianco della serie ChorusSmart garantisce prestazioni elevate e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie all’aggancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi e adattarsi a diverse esigenze
  • Compatibilità con una gamma completa di frutti e placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dell’illuminazione per risparmio energetico
  • Estetica elegante con finitura bianco lucido
  • Funzioni avanzate per un comfort personalizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione del filo

0 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

40 ... 300 W

Potenza nominale carico induttivo

40 ... 300 VOLT_AMPERE

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Regolatore elettrico universale 1 modulo bianco serie Chorus per installazioni civili