Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30402
Cod. Produttore
GW30402
Cod. EAN
8011564030985

Informazioni di prodotto

REGOLATORE EL.ROTATIVO 230V 100-500W
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

manopola

tipo di carico

universale

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

100 VA 500 VA

tensione nominale

230 V 230 V

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione di comando

230 V 230 V

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

prodotto Sustainable

Si

Produttore

REGOLATORE ELETTRONICO - CARICO RESISTIVO - ROTATIVO - 1 MODULO - PLAYBUS