Prodotti /

Cod. Rexel
L3DIM110V4T
Cod. Produttore
DIM110V4T
Cod. EAN
8436572484306

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 110-240 V
  • Intensità uscita: 10000 mA
  • Segnale uscita: 0/1-10 V
  • Canali uscita: 20 mA x 2CH
  • Campo regolazione: 0-100%
  • Tipo controllore: Touchscreen parete
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: CONTROLADORES LUMINARIAS

Documentazione tecnica

Regolatore da parete 0-10V con controllo touchscreen, progettato per la gestione precisa dell'intensità luminosa. Compatibile con tensioni di alimentazione da 110 a 240 V e con un'uscita massima di 10 A, consente una regolazione continua da 0 a 100% su due canali da 20 mA ciascuno. Il dispositivo presenta un design quadrato compatto con dimensioni di 86x86 mm e uno spessore di 36 mm, ideale per installazioni a parete. Funziona in un ampio intervallo di temperatura da -20 a 55 °C ed è dotato di grado di protezione IP20. La superficie touch permette un controllo intuitivo e rapido, inclusa la selezione di livelli di luminosità e scenari preimpostati, garantendo un'illuminazione personalizzata e confortevole in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: REGOLATORE DA PARETE 0-10V TOUCHLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

86 mm

Tipologia

Statico

altezza

36 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

10 A

lunghezza

86 mm

incasso

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

1

tipo di comando

1-10 V

Tensione d'ingresso

110 ... 240 V

Tensione d'uscita

110 ... 240 V

Serie

CONTROLADORES LUMINARIAS

Produttore

Regolatore parete 0-10V touch illuminazione ambienti