›

REGOLATORE DA PARETE 0-10V POTENZIO

Cod. Rexel L3DIM110VRLT
Cod. Produttore DIM110VRLT
Cod. EAN 8436572484276

Informazioni principali

  • Tensione: 110-240 V
  • Corrente uscita: 10000 mA
  • Canali uscita: 40 mA x 2CH (0-10V)
  • Campo regolazione: 0-100%
  • Protezione corto: Sì
  • IP: IP20
  • Temperatura: -20 a 55 °C
  • Serie: CONTROLADORES LUMINARIAS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il regolatore da parete 0-10V Potenzio è un dispositivo progettato per ottimizzare la gestione dell'illuminazione in ambienti di lavoro e residenziali. Questo strumento versatile consente di controllare in modo preciso l'intensità luminosa, garantendo un'illuminazione personalizzata e confortevole in base alle esigenze specifiche. Realizzato con materiali di alta qualità, il regolatore è caratterizzato da un design elegante e funzionale, facilmente integrabile in qualsiasi contesto. La sua compatibilità con sistemi di illuminazione a 0-10V lo rende una scelta ideale per chi desidera un controllo efficiente e intuitivo della luce. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, questo regolatore è perfetto per installazioni sia in ambito commerciale che residenziale, assicurando prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

86 mm

Tipologia

Statico

altezza

25 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

10 A

lunghezza

86 mm

incasso

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

1

tipo di comando

1-10 V

Tensione d'ingresso

110 ... 240 V

Tensione d'uscita

110 ... 240 V

Serie

CONTROLADORES LUMINARIAS

REGOLATORE DA PARETE 0-10V POTENZIO