Prodotti /

Cod. Rexel
L3DIM110VRT
Cod. Produttore
DIM110VRT
Cod. EAN
8436572484290

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 110-240 V
  • Intensità uscita: 10000 mA
  • Segnale uscita: 0/1-10V
  • Canali uscita: 20 mA x 2CH
  • Campo regolazione: 0-100%
  • Tipo controllore: RF
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: CONTROLADORES LUMINARIAS

Documentazione tecnica

Regolatore 0-10V con telecomando RF progettato per il controllo preciso dell’intensità luminosa su due canali con segnale di uscita 0/1-10V. Supporta una tensione di alimentazione compresa tra 110 e 240 V e una corrente di uscita fino a 10 A, garantendo protezione contro cortocircuiti e sovratensioni. Il dispositivo funziona in un ampio intervallo di temperatura da -20 a 55 °C ed è dotato di un grado di protezione IP20. Il design compatto e leggero, con dimensioni di 86x86x25 mm e peso di 130 grammi, lo rende ideale per applicazioni di regolazione luminosa in ambito elettrico. Conforme alle normative CE e RoHS, assicura affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: REGOLATORE 0-10V CON TELECOMANDO RFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Statico

altezza

20 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

10 A

lunghezza

135 mm

Per montaggio su superfici

incasso

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

1

tipo di comando

1-10 V

Tensione d'ingresso

110 ... 240 V

Tensione d'uscita

110 ... 240 V

Serie

CONTROLADORES LUMINARIAS

Produttore

Regolatore 0-10V telecomando RF illuminazione ambienti