Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Cod. Rexel
L3T5R90BN
Cod. Produttore
T5R90BN
Cod. EAN
8436049269122

Informazioni di prodotto

  • Potenza consumata: 10 W
  • Flusso luminoso: 1100 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Durata vita utile: 30000 h
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TIVE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubi LED. Diffusore: policarbonato opalino, corpo: policarbonato. Potenza consumata: 10 W, flusso luminoso reale: 1100 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 234 cd. Attacco: T5. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 70. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 873 X 22 mm, altezza: 30 mm. Peso: 210 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

30 mm

efficienza luminosa della lampada

94 LUMEN_WATT

intensità luminosa

234 cd

forma della lampada

Lineare

lunghezza

873 mm

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1200 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

62 ... 62 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

10 ... 10 W

flusso luminoso

940 ... 940 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

TIVE

Produttore

REGLETTE TUBO T5 90CM BIANCO NEUTRO