› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Reglette Led 4W 313MM 3000K

Cod. Rexel BE74040
Cod. Produttore 74040
Cod. EAN 8002219713339

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Lunghezza: 313 mm
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo LED: Alto rendimento
  • Montaggio: Passante in serie
  • Uso: Professionale e domestico
  • Applicazione: Illuminazione indiretta
  • Serie: BE74040

Descrizione del prodotto

Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra. Descrizione del produttore: Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

4W

temperatura del colore

3000K

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

4

flusso luminoso effettivo

320 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

312 mm

Reglette Led 4W 313MM 3000K