›

REGLED CCT 4W 313MM I

Cod. Rexel BE74075
Cod. Produttore 74075
Cod. EAN 8002219743855

Informazioni principali

REGLED CCT 4W 313MM I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED REGLED CCT da 4 watt con lunghezza di 313 millimetri, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile in temperatura colore. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce uniforme e a basso consumo energetico, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendola una soluzione versatile per ambienti residenziali e professionali.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

4

flusso luminoso effettivo

340 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

313 mm

REGLED CCT 4W 313MM I