›

REGLED CCT 14W 1173MM I

Cod. Rexel BE74078
Cod. Produttore 74078
Cod. EAN 8002219743886

Informazioni principali

  • Potenza: 14W
  • Lunghezza: 1173mm
  • Tipo: REGLED CCT
  • Serie: BE74078
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Certificazioni: Standard CE

Descrizione del prodotto

REGLED CCT 14W 1173MM ILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: REGLED CCT 14W 1173MM ILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

13.5

flusso luminoso effettivo

1190 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

1173 mm

REGLED CCT 14W 1173MM I