› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

REFLECTOR LED R80 12W 4000K

Cod. Rexel BE56147
Cod. Produttore 56147
Cod. EAN 8002219729521

Informazioni principali

REFLECTOR LED R80 12W 4000K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il riflettore LED R80 da 12W è un'ottima soluzione per chi cerca un'illuminazione efficiente e versatile. Con una temperatura di colore di 4000K, questo apparecchio emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Grazie alla sua potenza di 12W, offre un'elevata luminosità con un notevole risparmio energetico rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza. La forma R80 garantisce una distribuzione della luce uniforme, rendendolo perfetto per l'illuminazione di punti specifici o per l'illuminazione generale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo riflettore LED è progettato per durare, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con il suo design elegante e moderno, si integra facilmente in qualsiasi decorazione.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

910

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

120

diametro

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

REFLECTOR LED R80 12W 4000K